商品図
TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 浴室用品
TOTOの 排水ユニット・トラップ
浴室排水ユニット
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25967910
品番
EWB632SR
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
材質
グレーチング:塩ビ製、ピット:ステンレス製、トラップ:ABS樹脂製、簿雨水桝(防水層タイプ):鋼製(鋳物)
色
ハーベストブラウン
寸法A(mm)
796
寸法B(mm)
196
寸法C(mm)
80
耐荷重(N)
1470
関連資料:
施工説明書(浴室排水ユニット)(0.44MB)
施工説明書 防水層タイプ(0.34MB)
取扱説明書:
(0.35MB)