雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用シートカバー
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン NEWファイター(カスタム車) H11/04〜H17/09
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25968025
品番
TS-CDF020B-BRR
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
運助共肘付き、枕一体式(カスタム車用)
色
ブラウン
タイプ
運転席のみ
人数
2人乗り
適合車種
NEWファイター(カスタム車)
年式
H11/04〜H17/09
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。