雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用シートカバー
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン NEWキャンター標準 H05/11〜H11/04
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25968120
品番
TS-CDF030A-BRR
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
運転席肘掛け無し、枕セパレート(分割)、助手席と中席背もたれ一体
色
ブラウン
タイプ
運転席のみ
人数
3人乗り
適合車種
NEWキャンター標準
年式
H05/11〜H11/04
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。