ホギ
ホギの 処置・手術
ホギの 手術室用品
ホギの 手術用ドレープ
メッキンドレープ(吸水/防水・丸穴開き・テープ付き)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2箱)
寸法(mm)
600×600
穴径(Φmm)
60
注文コード
25968188
品番
SP-822ATH
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・穴径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
開窓部に術野固定用のテープが付いています。「吸水/防水」基布に丸穴が開いています。
寸法(mm)
600×600
穴径(Φmm)
60
アズワン品番
8-3196-02
仕様
電子線滅菌済(個包装)
材質
スパンレース不織布
タイプ
吸水/防水タイプ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00061I40016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000