ホギ
ホギの 処置・手術
ホギの 手術室用品
ホギの 手術用ドレープ
メッキンドレープ(吸水/防水・丸穴開き・テープ付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2箱)
寸法(mm)
900×900
穴径(Φmm)
60
注文コード
25968197
品番
SP-833ATH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
寸法・穴径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
開窓部に術野固定用のテープが付いています。「吸水/防水」基布に丸穴が開いています。
寸法(mm)
900×900
穴径(Φmm)
60
アズワン品番
8-3196-03
仕様
電子線滅菌済(個包装)
材質
スパンレース不織布
タイプ
吸水/防水タイプ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00061I40016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25968197
SP-833ATH
25954513
9090(穴有り テープ付き)
プロシェア滅菌ドレープ 900×900mm 9090(穴有り・テープ付き)
ナビス(アズワン)
1袋(10包)
¥
3,762
税込
¥
4,138
メーカーモデルチェンジ後継品