ホギ
ホギの 処置・手術
ホギの 手術室用品
ホギの 手術用ドレープ
メッキンドレープ(撥水) SRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2箱)
注文コード
25968285
品番
SR-822
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
高度な撥水性で浸透汚染を防止します。綿布の様に何枚も重ねずに、安全を確保できます。
寸法(mm)
600×600
仕様
電子線滅菌済(個包装)
材質
スパンレース不織布
タイプ
撥水タイプ
アズワン品番
8-3199-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00061I40016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。