オブラート

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 25968547 品番 683946
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥491
販売価格(税別)
455

上質のデンプンから作られています。袋型タイプは薬を入れるのに便利なスタンドが付いています。

仕様医薬部外品 サイズ丸型/Φ90mm、袋型/約Φ40×50mm(円錐形) タイプ袋型 アズワン品番8-3352-02 原材料デンプン・大豆レシチン・菜種油 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25968538
2020-09-25
用途:
薬を飲む
サービス業

画像表示の右の箱が付いてくると思い購入したが無かった。不随するような画像は不適切。
ケースが粗悪でふたが非常に締めにくい。失敗した。

MonotaROからの回答

画像の表示が分かりにくく、申し訳ありません。こちら改善するように致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする