アズワン
アズワンの 脱脂綿・綿球・綿棒
アズワンの カット綿
カット綿 40×40mm 200g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
25968574
品番
-
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥882
販売価格(税別)
¥
802
バスケットに入れる
高圧水流で表面を加工し、毛羽立ちを抑えています。
材質
綿100%
寸法(mm)
40×40
質量(g)
200
枚数
(目安)約660枚(±5%)
アズワン品番
8-3375-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000090
医薬品医療機器等法
一般医療機器