雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用シートカバー
クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラウン 16ブルーテックキャンター標準 H28/05〜
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
運転席肘掛け有り、助手席と中席の背もたれ:一体型(中席・助席・枕)ベンチシートタイプ 、運転席マクラ盛り上がりタイプ
注文コード
25968768
品番
TS-CDF032L-BRL
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
運転席肘掛け有り、助手席と中席の背もたれ:一体型(中席・助席・枕)ベンチシートタイプ 、運転席マクラ盛り上がりタイプ
色
ブラウン
タイプ
助手席&中席のみ
人数
3人乗り
適合車種
16ブルーテックキャンター標準
年式
H28/05〜
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。