東安
東安の 石筆・マーカー
東安の 石筆
溶接用 ソープストーンマーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25968805
品番
-
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
溶接部を汚さず、必要に応じて簡単に拭き取れます!
高温耐性や防水性あり!
書きやすい平型タイプのストーンです!
ゴールド部分はポケットに引っ掛けることができるためすぐに取り出せます!
用途
工業用マーキングツールとしてご使用ください。
溶接、金属製造、建設、機械製造、自動車製造、船舶、鋼などに適しています。
セット内容
1本(ホルダー付き)
交換用ストーン2本付
仕様
SoapstoneMarkers
寸法(mm)
約125
色
白色