TS-CDF032R-BRL クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラウン 16ブルーテックキャンターワイド(カスタム車) H28/05〜 雅 25968820 TS-CDF032R-BRL クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラウン 16ブルーテックキャンターワイド(カスタム車) H28/05〜 雅 25968820 TS-CDF032R-BRL クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラウン 16ブルーテックキャンターワイド(カスタム車) H28/05〜 雅 25968820

クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラウン 16ブルーテックキャンターワイド(カスタム車) H28/05〜

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25968820 品番TS-CDF032R-BRL
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途内装パーツ 仕様運転席肘掛け有り、助手席と中席の背もたれ:分割型(中席センタートレイ有り)ベンチシートタイプ、運転席マクラ盛り上がりタイプ、ランバーサポート有り ブラウン タイプ助手席&中席のみ 人数3人乗り 適合車種16ブルーテックキャンターワイド(カスタム車) 年式H28/05〜
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする