画像準備中

大排気量省エネエジェクタ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25968830 品番MC10SP22S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

真空ポンプに匹敵する大流量エジェクタ
低い供給圧力で大吸込流量確保
省エネ・省配線
電磁弁搭載タイプ
簡単なインライン取付け
プッシュイン継手標準装備

タイプ単体 センサー搭載センサー:MVS-202、圧力:連成圧、表示:デジタル、スイッチ出力:NPN/PNP1点、アナログ出力:なし、入力仕様:シンク/ソース RoHS指令(10物質対応)対応 ノズルタイプ0.3MPa 電磁弁常時閉

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする