サクロライト・EXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25968924 品番 18135
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

腹圧上昇と体幹の支持性強化で高圧迫・高固定を実現。ADLを重視し、的確に腰部を包み込む。4本の背部ステーが体幹を支え、アルミステーにより腰部のサポートを強化します。薄く通気性に優れたメッシュ素材でムレにくく、軽量のため長時間快適に使用できます。腹圧上昇効果の高い75mm幅の補助ベルト付きです。

サイズS 適合寸法(cm)腰/65〜80、ウエスト/55〜70 材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・PP(ポリプロピレン)・アルミニウム 幅(mm)前/約125、後/約200 アズワン品番8-4271-01 洗濯方法洗濯可(手洗い)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする