雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用シートカバー
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック NEWファイター H11/04〜H17/09
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
運転席肘掛け無し、枕一体式、運転席背もたれダイヤル穴が内側(助手席側)に有り
注文コード
25968935
品番
TS-CDF020A-BKR
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
運転席肘掛け無し、枕一体式、運転席背もたれダイヤル穴が内側(助手席側)に有り
色
ブラック
タイプ
運転席のみ
人数
2人乗り
適合車種
NEWファイター
年式
H11/04〜H17/09
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。