曜日別特売
HMSH10-100 ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテム 25968945

 

HMSH10-100 ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテム 25968945
HMSH10-100 ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテム 25968945
HMSH10-100 ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテム 25968945
HMSH10-100 ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテム 25968945
HMSH10-100 ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテム 25968945

ステンレス取手H型 マグネット付

商品レビューを投稿する
寸法P(mm)100
寸法H(mm)40
内容量1個注文コード25968945品番HMSH10-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。
磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。
取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。
付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。

用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ寸法付属ゴム:Φ18mm×2枚寸法H(mm)40吸着力(N)333寸法D(mm)10寸法D1(mm)25寸法T(mm)7.7寸法P(mm)100
注意
※吸着力は2個取り付いた状態での参考値、滑り止めゴムを貼ると磁力が低下します。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
※本品はRoHS非対応品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする