アルケア
アルケアの サポーター・テーピング
アルケアの サポーター
アルケアの 手首・足首用 サポーター
アンクルソフト[足関節動揺制限サポーター] 中強度
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25968985
品番
14612
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
フィギュアエイトとVロックで、動きやすさと安定性が得られます。1本のクロスベルトにより、容易に足関節の安定性が得られます。
サイズ
M
左右区別
右
仕様
アンクルソフトM・右足用、固定力/中強度
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル他
適合部位
かかと
適合サイズ(cm)
甲周/22.5〜25.0、足長/24.5〜26.5
アズワン品番
8-4277-02
洗濯方法
洗濯可(手洗い)