ステンレス取手H型 おねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25969031 品番 SHHM8-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

ステンレス製の取っ手、おねじタイプの製品です。
付属の平座金、六角ナットを使用し対象物に固定することができます。
取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。
本品はオールステンレス製です。

用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。 適合付属:M4(六角ナット1種(2個)) 材質取っ手・ネジ・平座金(4枚)・六角ナット1種(2個):SUS304相当 寸法H(mm)30 寸法t(mm)12 寸法D(mm)8 寸法P(mm)100 寸法M(mm)4 穴径(mm)取付推奨:5 平座金付属:内径4.3×外径9×厚さ0.8(4枚)(mm)
注意
※取付穴推奨径以上でご使用ください。
※推奨板厚は5mmまでとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする