アンクルソフト[足関節動揺制限サポーター] 中強度

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25969046 品番 14624
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

フィギュアエイトとVロックで、動きやすさと安定性が得られます。1本のクロスベルトにより、容易に足関節の安定性が得られます。

サイズLL 左右区別 仕様アンクルソフトLL・左足用、固定力/中強度 材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル他 適合部位かかと 適合サイズ(cm)甲周/27.5〜29.5、足長/28.5〜30.5 アズワン品番8-4278-04 洗濯方法洗濯可(手洗い)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする