ラクテム
ラクテムの ハンドル・取っ手・グリップ
ラクテムの ハンドル、取手
ラクテムの 取手・引手
ステンレス取手H型 おねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25969058
品番
SHHM10-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ステンレス製の取っ手、おねじタイプの製品です。
付属の平座金、六角ナットを使用し対象物に固定することができます。
取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。
本品はオールステンレス製です。
用途
取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。
適合
付属:M5(六角ナット1種(2個))
材質
取っ手・ネジ・平座金(4枚)・六角ナット1種(2個):SUS304相当
寸法H(mm)
40
寸法t(mm)
13
寸法D(mm)
10
寸法P(mm)
100
寸法M(mm)
5
穴径(mm)
取付推奨:6
平座金
付属:内径5.3×外径10×厚さ1.0(4枚)(mm)
注意
※取付穴推奨径以上でご使用ください。
※推奨板厚は5mmまでとなります。