ステンレス取手H型 めねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25969146 品番 SHHF8-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

ステンレス製の取っ手、めねじタイプの製品です。
付属の平座金、十字穴付きトラス小ねじを使用し対象物に固定することができます。
取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。
本品はオールステンレス製です。

用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。 適合付属:M4-10(十字穴付きトラス小ねじ(2個)) 材質取っ手・平座金(2枚)・十字穴付きトラス小ねじ(2個):SUS304相当 寸法H(mm)30 寸法F(mm)8 寸法D(mm)8 寸法P(mm)120 寸法M(mm)4 穴径(mm)取付推奨:5 平座金付属:内径4.3×外径9×厚さ0.8(2枚)(mm)
注意
※取付穴推奨径以上でご使用ください。
※推奨板厚は4mmまでとなります。
※板厚4mm以上はねじ長さを変更いただくと使用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする