クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック ブルーテックキャンターワイド H27/01〜H28/4

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25969179 品番TS-CDF032H-BKR
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途内装パーツ 仕様運転席肘掛け有り、助手席と中席席もたれ一体タイプ(ランバーサポート穴なし) ブラック タイプ運転席のみ 人数3人乗り 適合車種ブルーテックキャンターワイド 年式H27/01〜H28/4
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする