曜日別特売
MPHPL 体圧分散式クッション カバー着脱タイプ molten 25969238

MPHPL 体圧分散式クッション カバー着脱タイプ molten 25969238
MPHPL 体圧分散式クッション カバー着脱タイプ molten 25969238

体圧分散式クッション カバー着脱タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×330×100
内容量1個注文コード25969238品番MPHPL
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

30/90°側臥位・拘縮患者の仰臥位・ファウラー位のポジショニングをサポートします。優しい感触のまくらとして、安楽な体位変換や体位保持に適したクッションとして使えます。洗浄・水切り・乾燥が早く、丸洗い可能です。

材質外・中カバー/ポリエステル、中身/オレフィン系エラストマー質量(g)800タイプカバー着脱(ラージサイズ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×330×100アズワン品番8-4497-13洗濯方法丸洗い可洗濯温度(40℃以下)/乾燥機可(80℃以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする