フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 施設用家具・備品
フクシマガリレイの 病室用品
フクシマガリレイの 温冷蔵庫
冷凍庫[アップライト型] MA-6114 114L
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25969256
品番
MA-6114
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
放熱板を内部に収納しており、結露を防止します。
消費電力
100W
仕様
バスケット付
材質
外装/鋼板、扉/ABS樹脂
質量(kg)
48kg
電源
100V 50/60Hz
機能
(冷却性能)-18℃
外寸法(mm)
519×600×1040
アズワン品番
8-4583-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000