サクションポンプ 真空式ドレンホース用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25969259 品番JR-011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

*エアコンのドレンホース用のつまり取りに。
◎一般のお客様だけでなく、業者様にもオススメ!
エアコンから室内に水漏れが発生したら・・・
ドレンホースの詰まりが原因かもしれません。
その詰りを除去する製品が、ドレンホース用 サクションポンプです。
ベランダ等に設置されているドレンホースと本製品をつなぎ、ハンドルを押し引きするだけです。
軽いハンドルですので女性も簡単にご利用いただけます。

用途ドレンホースの詰まりを解消! 材質(本体)ポリプロピレン・スチール 幅(cm)(約)9.5 長さ(cm)(約)47 適合ホース内径(Φmm)14 / 16 奥行き(cm)(約)6.2
注意
※【使用上の注意】
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※本品を使用しても改善がみられない場合は、専門業者に相談してください。
※ドレンホースに亀裂などがあると、真空状態にならないため、つまりを取り除くことができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする