大信工業
大信工業の クリーンルームシューズ
大信工業の クリーンシューズボックス
クリーンボックス 8足 アイボリー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25969396
品番
DM-SLT-I
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥177,100
販売価格(税別)
¥
161,000
バスケットに入れる
スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
色
アイボリー
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
仕様
耐震金具付き
種別
8足用
質量(kg)
26
消費電力(W)
28
電源
AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×360×1100
殺菌灯
10W×2本
アズワン品番
8-5094-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000