日本衛材
日本衛材の サポーター・テーピング
日本衛材の サポーター
日本衛材の 手首・足首用 サポーター
手首関節固定帯[リスタックス] NEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25969414
品番
NE-2525
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
掌側に樹脂製のステーが入っていますので、掌方向への手首の屈曲をやさしく抑えます。仕様の逆側の手に装着すると、甲方向への手首の屈曲も抑える事ができます。面ファスナー式で、着脱が容易です。
材質
ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)
サイズ
M
手のひらまわり(cm)
15〜20
適合部位
手首
左右区別
右手用
アズワン品番
8-5803-01
洗濯方法
洗濯可(手洗い)