Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 診察・検査器具
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 聴診器
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 本体 聴診器
<リットマン>ステソスコープクラシックII
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
対象
小児用
色
カリビアンブルー
注文コード
25969606
品番
2119
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
対象・色・付属品
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
小さな身体へのフィット性を考慮したタイプです。
対象
小児用
色
カリビアンブルー
仕様
イアーチップ(スナップ式)付き
材質
チェストピース/ステンレス、リム/ノンチル材
全長(mm)
710
直径(Φmm)
(ダイアフラム部)37
質量(g)
104
アズワン品番
8-7104-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10109000218
医薬品医療機器等法
一般医療機器