トレフィットNP手袋 PGシリーズ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20双) 注文コード 25969728 品番 PG5055N
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フィット性に優れた極薄タイプの手袋です。見やすいサイズ別カラーパッケージです。

サイズ5.5号 仕様パウダーフリー、ラテックスフリー、EOG滅菌済(1双パック) 材質PVC(塩化ビニル樹脂) アズワン品番8-7310-12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000011 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25969764
2020-10-18
用途:
傷口のガーゼ交換
医療・福祉・介護関連業

薄手で作業もしやすく、滅菌手袋としては比較的脱着もしやすいです。

対象商品:
25969773
2020-05-08
用途:
お世話になっている歯科医へ寄贈・感染予防
株式会社 さとみ 様

お世話になっている歯科医がグローブが不足しているとの事と感染予防用のストックとして購入しました。
歯科医へ寄贈しましたら大変好みの生地のグローブだったようでサイズも合い大変喜ばれました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする