アネロイド血圧計[デュラショック・ハンド型] 成人用(中) カフ付き DS58-11

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25969825 品番DS58-11
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

左右どちらの利き手にも対応した人間工学に基づくデザインです。
ラテックスフリーの抗菌性カフです。
耐久性に優れ、152cmからの落下衝撃にも耐えます。
文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。
指針のベアリングに摩耗に強いルビーを採用し、安定した精度を保持します。

測定部位上腕 付属品ソフトケース 仕様ラテックスフリー 測定範囲0〜300mmHg 精度±3mmHg アズワン品番8-7486-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする