スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック NEWファイター(カスタム車) H11/04〜H17/09

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25969827 品番TS-STF020B-BKR
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。

用途内装パーツ 仕様運助共肘付き、枕一体式(カスタム車用) ブラック タイプ運転席のみ 人数2人乗り 適合車種NEWファイター(カスタム車) 年式H11/04〜H17/09
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする