Y83R-A3 横型スタンダード(スチールタイプ) 帝金 25970167 Y83R-A3 横型スタンダード(スチールタイプ) 帝金 25970167 Y83R-A3 横型スタンダード(スチールタイプ) 帝金 25970167

横型スタンダード(スチールタイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25970167 品番 Y83R-A3
参考基準価格(税別)¥60,300 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。

タイプ固定式 用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質支柱/スチール製 寸法(mm)Φ76.3×t3.2 W(500×500)×H800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-29
用途:
独立柱の保護

車の通行の多いところの独立柱が接触の危険があるために設置。
2方向を1台でカバーでき、万が一接触しても上の部分だけ交換すればよいので、補修も簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする