※寸法図

Y83R-A3 横型スタンダード(スチールタイプ) 帝金 25970194 Y83R-A3 横型スタンダード(スチールタイプ) 帝金 25970194 Y83R-A3 横型スタンダード(スチールタイプ) 帝金 25970194

横型スタンダード(スチールタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ固定式 注文コード25970194 品番Y83R-A3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,300
この商品は色・タイプ16種類から選べます 他の種類を見る

車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。

タイプ固定式 用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質支柱/スチール製 寸法(mm)Φ76.3×t3.2 W(500×500)×H800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-29
用途:
独立柱の保護

車の通行の多いところの独立柱が接触の危険があるために設置。
2方向を1台でカバーでき、万が一接触しても上の部分だけ交換すればよいので、補修も簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする