ミリオンエイド
サンフティパッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(20枚)
注文コード
25970272
品番
No.110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,890
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パッドは血液や体液等をすばやく吸収し、創傷部への固着を防止します。通気性・伸縮性に優れ、皮膚への刺激が少ない粘着剤を使用しています。
パッド寸法(mm)
50×150
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
テープ/不織布、パッド/レーヨン不織布・PE(ポリエチレン)ラミネート加工、粘着剤/アクリル系粘着剤
粘着面(mm)
110×200
アズワン品番
8-7687-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00038000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器