※寸法図
帝金
横型スタンダード(スチールタイプ)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
色
白
黄
白
寸法(mm)
Φ101.6×t4.2 W1000×H800
Φ101.6×t4.2 W1000×H800
Φ101.6×t4.2 W1000×H800
Φ101.6×t4.2 W1500×H800
タイプ
脱着式
固定式
脱着式
脱着式カギ付
脱着式フタ付
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25970709
品番
Y84C3-10
参考基準価格(税別)
¥128,500
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
色
白
寸法(mm)
Φ101.6×t4.2 W1000×H800
タイプ
脱着式
材質
支柱/スチール製
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません