雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用シートカバー
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン エルフワイド(カスタム) H05/08〜H18/12
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25970728
品番
TS-CDI030C-BRR
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
運肘無し、助・中席背もたれ分割、枕分割、(カスタム車)
色
ブラウン
タイプ
運転席のみ
人数
3人乗り
適合車種
エルフワイド(カスタム)
年式
H05/08〜H18/12
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。