テンピュール
テンピュールの ベッド関連
テンピュールの 介護クッション
テンピュール(R) ベッドバッグサポート (690×400×10〜60mm)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25970778
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
自然な背中のラインを保ち、腰や背中に圧迫感を与えずに腰のカーブに合わせてフィットします。
妊娠中の方などの補助的なクッションとして使えます。
材質
本体/テンピュール(R)素材、カバー/ベロア(綿75%・ポリエステル25%)
質量(kg)
約1.3
サイズ
レギュラー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約690×400×10〜60
アズワン品番
8-8163-01
洗濯方法
本体/不可、カバー/可