アズワン
アズワンの 脱脂綿・綿球・綿棒
アズワンの カット綿
カット綿 58188 40×40mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3100枚)
注文コード
25970972
品番
58188
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,940
販売価格(税別)
¥
2,673
バスケットに入れる
材質
綿100%
寸法(mm)
40×40
アズワン品番
8-9100-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器