Yamato(大和工場)
Yamato(大和工場)の 脱脂綿・綿球・綿棒
Yamato(大和工場)の 脱脂綿
脱脂綿
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
25971207
品番
20024
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
材質
綿100%
寸法(mm)
400×550
容量(g)
100
アズワン品番
8-9603-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器