スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック 320フォワード H07/06〜H19/06

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25971270 品番TS-STI020A-BKR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。

用途内装パーツ 仕様運肘無し、枕一体式 ブラック タイプ運転席のみ 人数2人乗り 適合車種320フォワード 年式H07/06〜H19/06
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする