雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用シートカバー
スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック 07フォワード H19/05〜
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
運肘有り(30cm)、枕一体式、※ダイアル穴あり、【注意】※肘掛けが40cmは適合不可
注文コード
25971446
品番
TS-STI021B-BKL
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途
内装パーツ
仕様
運肘有り(30cm)、枕一体式、※ダイアル穴あり、【注意】※肘掛けが40cmは適合不可
色
ブラック
タイプ
助手席のみ
人数
2人乗り
適合車種
07フォワード
年式
H19/05〜
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。