※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1本
定格電流(A)350
ケーブル長(m)4.5
適合ワイヤ径(Φmm)(0.9) (1.0) 1.2 (1.4)
注文コード25971812
品番BT3510-45
この商品は定格電流・ケーブル長・適合ワイヤ径など46種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。
分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。
ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチUと互換性があり、そのまま使用可能。
従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)