帝金
帝金の 車庫まわり
帝金の 車止め
帝金の アーチ型
横型面格子タイプ(スチールタイプ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25971847
品番
82PK2-MG
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する面格子タイプの車止め、バリカー横型。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/スチール製、面格子/アルミ合金鋳物製
寸法(mm)
Φ60.5×t2.8 W600×H800
タイプ
脱着式カギ付
仕上
焼付塗装(日塗工D22-40D)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません