※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

000310 ヒートシールチェッカー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 25972014 000310 ヒートシールチェッカー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 25972014

ヒートシールチェッカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード25972014 品番000310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

全ての原料に、食品・食品添加物を使用していますので安全に使用できます。
非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色塗料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。
食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
第四種第一石油類 132ml 危険等級2

用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用 外観赤色液体 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.132L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25972014
2022-12-30
用途:
ヒートシーラーの密着確認用
農・林・水産業

吹き出し口は、二通りあり、ストローと噴霧の二通り使えるようです。私の場合はストローのみ使用してみた結果です。
色は鮮明な紅色から赤紫色に近い感じでした。
シーラーが密着していない部分は、袋の中に向かって染み込み、密着不足が目視できました。
白色のガゼット袋で使用したのですが、包装が重なる部分をチェックでき、便利でした。
ただ、狭い部分にスプレーするときには、噴射した勢いで飛び散るおそれがあるので、慎重に使用されるとよいのではと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする