UHM-280B-P 超音波式加湿器 280ml/h アイリスオーヤマ タンク容量3L 25972163

 

UHM-280B-P 超音波式加湿器 280ml/h アイリスオーヤマ 25972163 UHM-280B-P 超音波式加湿器 280ml/h アイリスオーヤマ 25972163 UHM-280B-P 超音波式加湿器 280ml/h アイリスオーヤマ 25972163 UHM-280B-P 超音波式加湿器 280ml/h アイリスオーヤマ 25972163 UHM-280B-P 超音波式加湿器 280ml/h アイリスオーヤマ 25972163 UHM-280B-P 超音波式加湿器 280ml/h アイリスオーヤマ 25972163

超音波式加湿器 280ml/h

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25972163 品番UHM-280B-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【加湿量280ml/h】【加湿時間11時間】【タンク容量3.0L】【卓上タイプ】【LEDライト】
タッチパネルで操作簡単な、卓上タイプの超音波式加湿器です。
コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン。デザイン性の高い加湿器です。(光の演出でお部屋を癒しの空間にします)
抗菌ビーズ。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)
加湿量の調整可能。ボタン一つで加湿量の調節が可能です。ボタンの光で運転状況をお知らせしてくれるので、一目で状況が分かります。
超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。
消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。
動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40〜60%が、ウイルス対策に効果的です。

タンク容量(L)3 用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 質量(kg)1.3 ピンク 消費電力(W)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×353 適合床面積木造4.5畳・プレハブ7.5畳 連続加湿時間(時間)運転時〜弱運転/11〜30 加湿量(mL/h)280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25972154
2019-12-25
用途:
寝室
有限会社ムライ・エンタープライズ 様 (不動産業)

機能、デザインなで総て問題なく使用しています。過去に他メーカーの加湿器を使用していましたが不満足でした。今般御社にて購入の当該商品には満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする