EBK-1206-ZR 電気毛布 アイリスオーヤマ 25972276 EBK-1206-ZR 電気毛布 アイリスオーヤマ 25972276

電気毛布

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25972276 品番 EBK-1206-ZR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

アクリル50%の素材だからよりあったか。
アクリルの長所は保温性が良く、ふっくら柔らかい。シワになりにくい。洗濯しても縮んだりしない。
ゆったり使える大きめサイズ。縦にも横にも使えて便利。使い方も色々です。丸洗いOK・ダニ退治機能付。コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。高温を維持する事で布団から移ってきたダニを退治します。

消費電力(W)55 材質ポリエステル50%、アクリル50% 寸法(mm)1200×600 質量(kg)0.2 機能ダニ対策 電気代の目安1.5円/h 温度調整方法無段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする