両口メガネレンチ OW

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 25972302 品番 OW89
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

よりスタイリッシュに
軽量化と機能を高めて新登場!!
45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様
従来品より10%軽量化(30×32除く)
めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適
柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化!
大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上)
サイズ表示を大きくし、視認性を向上
油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ

形状オフセット 呼び寸法(mm)8×9 全長(mm)174 トラスコ品番818-7203 質量(g)40 寸法A(mm)174 対辺寸法(mm)8×9 寸法D(Φmm)13 寸法E(mm)14.5 寸法B(mm)5.5 寸法C(mm)6
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25972372
2020-04-14
用途:
愛車のメンテナンス
サービス業

よく使うサイズなので携帯用に買い足しました。
おそらく某大手のOEM品。面接触なので安心して力を掛けられ、形状も使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする