HCM-1105FL-M 木目調ホットマット アイリスオーヤマ 25972303 HCM-1105FL-M 木目調ホットマット アイリスオーヤマ 25972303 HCM-1105FL-M 木目調ホットマット アイリスオーヤマ 25972303 HCM-1105FL-M 木目調ホットマット アイリスオーヤマ 25972303 HCM-1105FL-M 木目調ホットマット アイリスオーヤマ 25972303

木目調ホットマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25972303 品番HCM-1105FL-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490

防水撥水加工なので、汚れてもサッと拭くだけ!冬の冷えやすい足元を、サッと敷いて暖かくします。使用シーンは様々で、冬の冷えやすい所をサッと敷くだけで心地よく暖めます。2サイズ展開で様々なシーンに対応可能です。

消費電力(W)68 材質塩化ビニル、ポリエステル 寸法(mm)45×110 質量(kg)1.1 木目調 電気代の目安1.8円/h 温度調整方法2段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする