木目調ホットカーペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25972319 品番HCM-1809FL-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,449
販売価格(税別)
8,590

防水撥水加工なので、汚れてもサッと拭くだけ!冬の冷えやすい足元を、サッと敷いて暖かくします。使用シーンは様々で、冬の冷えやすい所をサッと敷くだけで心地よく暖めます。2サイズ展開で様々なシーンに対応可能です。

消費電力(W)240 材質塩化ビニル、ポリエステル 寸法(mm)88×176 質量(kg)2.4 木目調 機能ダニ対策、自動OFF 電気代の目安6.5円/h 温度調整方法3段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする