両口メガネレンチ OW

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 対辺寸法(mm)10×12 注文コード25972327 品番OW1012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,660
この商品は対辺寸法など20種類から選べます 他の種類を見る

よりスタイリッシュに
軽量化と機能を高めて新登場!!
45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様
従来品より10%軽量化(30×32除く)
めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適
柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化!
大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上)
サイズ表示を大きくし、視認性を向上
油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ

形状オフセット 呼び寸法(mm)10×12 全長(mm)207 トラスコ品番818-7205 質量(g)70 寸法A(mm)207 対辺寸法(mm)10×12 寸法D(Φmm)16 寸法E(mm)18.5 寸法B(mm)6.5 寸法C(mm)7.5
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25972372
2020-04-14
用途:
愛車のメンテナンス
サービス業

よく使うサイズなので携帯用に買い足しました。
おそらく某大手のOEM品。面接触なので安心して力を掛けられ、形状も使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする