WAB02DR 案内板ダークレッド ワールドクラフト 25972355 WAB02DR 案内板ダークレッド ワールドクラフト 25972355 WAB02DR 案内板ダークレッド ワールドクラフト 25972355 WAB02DR 案内板ダークレッド ワールドクラフト 25972355 WAB02DR 案内板ダークレッド ワールドクラフト 25972355

案内板ダークレッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25972355 品番WAB02DR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

飲食店・カフェ・ショップにおすすめの定番型!「チョーク専用・両面使い可能」のおしゃれなA型看板(ダークレッド)です。隅々まで描けるフチなしタイプで、どの外観にも馴染んでお使いいただけます。また、折りたたみ可能のため省スペースで収納でき、転倒防止用の開き止め金具つきです。

有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)450×900 仕様チョーク専用 材質天然木 質量(kg)4.5 ダークレッド 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×580×1105 アズワン品番61-7241-52
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする